項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 3/4“或更小 |
身高 | 2.25“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 3 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.22 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 37.59 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7172-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 14“ | 新台幣607元 | ||
7172-1高壓 | 8英寸及更大 | 4" | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 24“ | 新台幣769元 | ||
7172-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 7" | 新台幣607元 | ||
4227-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣874元 | ||
4227-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣691元 | ||
4227-D | 4至6“ | - | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣733元 | ||
4227-H | 10至15“ | - | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣1,388元 |