項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 3/4“或更小 |
身高 | 2.25“ |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 3 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5702-HPHV | 32“ | 黃 | 8英寸及更大 | 4.25“ | 黑色 | 捆綁式 | - | 玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯 | 新台幣1,374元 | ||
5702-I | 8" | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣547元 | ||
5702-Ⅱ | 12“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣1,049元 | ||
7365-1 | 14“ | 湖水綠 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 白色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣624元 | ||
7365-4 | 7" | 湖水綠 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 白色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 新台幣611元 | ||
7129-3C | 2.75“ | 黃 | 3/4“或更小 | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 新台幣18元 | ||
7129-4 | 7" | 黃 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 黑色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 新台幣18元 |