項目 | 熱轉印標籤 |
顏色 | 黃 |
身高 | 50ft。 |
材料 | B-472 阻燃繞線 |
溫度。 範圍 | -94度至275度F |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 9.02 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8443995600 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 顏色 | 身高 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M71-10-472 | 白色 | 3機構/ 4“ | 10 AWG | 16 AWG | 1機構/ 4“ | 新台幣4,666元 | ||
M71-15-472 | 白色 | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 1機構/ 4“ | 新台幣6,495元 | ||
M71-17-472 | 白色 | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 1機構/ 2“ | 新台幣6,759元 | ||
M71-19-472 | 白色 | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 1" | 新台幣4,531元 | ||
M71-21-472 | 白色 | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 2.5“ | 新台幣3,667元 | ||
M71-29-472 | 白色 | 1.5“ | 4 AWG | 10 AWG | 1機構/ 2“ | 新台幣6,136元 | ||
M71-30-472 | 白色 | 3機構/ 4“ | 10 AWG | 16 AWG | 1.5“ | 新台幣7,430元 |