得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 標籤 |
顏色 | 白色 |
身高 | 1.5“ |
每卷標籤 | 250 |
材料 | 聚酯纖維 |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 金屬探測 | 背景顏色 | 顏色 | 最小 線徑 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 身高 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B33D-94-2-342BK | 沒有 | - | 黑色 | 0.023“ | -40度至267度F | 2" | 0.094“ | 標籤 | 新台幣34,854元 | ||
B33D-125-2-342BK | 沒有 | - | 黑色 | 0.046“ | -40度至267度F | 2" | 45139“ | 標籤 | 新台幣37,629元 | ||
B33D-94-2-342 | 沒有 | - | 白色 | 0.023“ | -40度至267度F | 2" | 0.094“ | 標籤 | 新台幣34,854元 | ||
B33D-125-2-342 | 沒有 | - | 白色 | 0.046“ | -40度至267度F | 2" | 45139“ | 標籤 | 新台幣37,629元 | ||
B33D-94-2-342YL | 沒有 | - | 黃 | 0.023“ | -40度至267度F | 2" | 0.094“ | 標籤 | 新台幣34,854元 | ||
B33D-125-2-342YL | 沒有 | - | 黃 | 0.046“ | -40度至267度F | 2" | 45139“ | 標籤 | 新台幣37,629元 | ||
B33-125-2-342 | 沒有 | - | 白色 | 0.046“ | -40度至267度F | 2" | 45139“ | 標籤 | 新台幣37,668元 |