項目 | 加熱帶 |
安培 | 2.4 |
調節器 | 是 |
總長: | 4ft。 |
最高 溫度 | 450學位F. |
溫度。 範圍 | 0學位到232學位 |
電壓 | 120 |
瓦數 | 288 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 16.51 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
BSAT101002 | 1.2 | 24“ | 新台幣7,960元 | |
BSAT101006 | 3.6 | 6" | 新台幣9,664元 | |
BSAT101008 | 4.8 | 8" | 新台幣10,398元 | |
BSAT101010 | 6 | 10ft。 | 新台幣10,506元 |