項目 | 鼓式加熱器 |
交流電 | 2.5 |
控制範圍 | 50度至160度F |
感光鼓容量 | 55加侖 |
鼓直徑 | 22-1 / 3“ |
身高 | 1機構/ 4“ |
總長: | 70“ |
技術支持 | 電 |
錶帶寬度 | 3" |
電壓 | 120 |
瓦特密度 | 1.23W /平方 在。 |
瓦 | 300 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8516808000 |
型號 | 瓦特密度 | 交流電 | 控制範圍 | 瓦 | 信號寬度 | 感光鼓容量 | 鼓直徑 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東DHCS10 | 4.90W /平方 在。 | 4.9 | 50度至450度F | 550 | 4" | 5加侖 | 11.125“ | 1機構/ 4“ | 新台幣8,049元 | |
GDPCS13 | 1.23W /平方 在。 | 2.0 | 50度至160度F | 250 | 4" | 30加侖 | 18-3 / 5“ | 1機構/ 4“ | 新台幣10,007元 | |
GDPCS11 | 1.23W /平方 在。 | 1.7 | 50度至160度F | 200 | 4" | 15加侖 | 14“ | 1機構/ 4“ | 新台幣8,774元 | |
GDPCS10 | 1.23W /平方 在。 | 1.3 | 50度至160度F | 150 | 4" | 5加侖 | 11.125“ | 1機構/ 4“ | 新台幣8,049元 | |
GDPCS23 | 1.23W /平方 在。 | 2.0 | 50度至160度F | 250 | 4" | 30加侖 | 18-3 / 5“ | 1機構/ 4“ | 新台幣8,706元 | |
GDPCS21 | 1.23W /平方 在。 | 1.7 | 50度至160度F | 200 | 4" | 15加侖 | 14“ | 1機構/ 4“ | 新台幣8,774元 | |
GDPCS20 | 1.23W /平方 在。 | 1.3 | 50度至160度F | 150 | 4" | 5加侖 | 11.125“ | 1機構/ 4“ | 新台幣6,731元 |