項目 | 加熱帶 |
準確性 | +/- 10度F |
安培 | 6 |
調節器 | 是 |
總長: | 10ft。 |
最高 溫度 | 425學位F. |
溫度。 範圍 | 10學位到218學位 |
電壓 | 240 |
瓦數 | 1440 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 總長: | 最高 溫度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSTAT052002 | 0.3 | 24“ | 450學位F. | 0.5“ | 新台幣9,743元 | |
HSTAT052004 | 0.6 | 4ft。 | 450學位F. | 0.5“ | 新台幣9,565元 | |
HSTAT052006 | 0.9 | 6" | 450學位F. | 0.5“ | 新台幣10,777元 | |
HSTAT052008 | 1.2 | 8ft。 | 450學位F. | 0.5“ | 新台幣11,311元 | |
HSTAT102002 | 0.6 | 24“ | 425學位F. | 1" | 新台幣8,893元 | |
HSTAT102004 | 1.2 | 4ft。 | 450學位F. | 1" | 新台幣10,449元 | |
HSTAT102006 | 1.8 | 6" | 450學位F. | 1" | 新台幣11,169元 |