項目 | 浴室風扇 |
安培 | 1 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 60 |
放 | 直式 |
風管直徑 | 6" |
格柵長度 | 8" |
格柵材質 | 啞光白色聚合物 |
格柵寬度 | 8" |
加熱器 | 沒有 |
房屋高度 | 5.25“ |
外殼長度 | 6.25“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 6.25“ |
Hz | 60 |
安裝位置 | 天花燈 |
額定轉速 | 2600 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 4.5 |
電壓 | 120V |
船重(kg) | 1.45 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8414513000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼寬度 | 安培 | CFM @ 0.100英寸 SP | Hz | 安裝位置 | 要求 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688 | 7.5“ | 0.9 | 50 | 60 | 天花板或牆壁 | - | 120V | - | 新台幣1,156元 | ||
670 | 7.5“ | 0.8 | 50 | 60 | 天花板或牆壁 | - | 120V | 55 | - | 詢價
| |
671 | 7.5“ | 1.15 | 70 | 60 | 天花板或牆壁 | - | 120V | - | 新台幣2,754元 | ||
678 | 8" | 1.6 | 50 | 60 | 天花燈 | 100W白熾燈(100A-120V) | 120V | 42.4 | 新台幣3,709元 | ||
162 | 8.375“ | 2.5 | 70 | 60 | 天花燈 | 250W R40紅外燈(250R40 / 10) | 120V | 50 | 新台幣4,522元 | ||
164 | 8.375“ | 4.5 | 70 | 60 | 天花燈 | 2 x 250W R40紅外燈(250R40 / 10) | 120V | 45 | 新台幣5,866元 | ||
750 | 9" | 1.9 | 100 | 60 | 天花燈 | 2CUX8 100W白熾燈和7C7-130V小夜燈 | 120V | - | 新台幣8,686元 |