扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BROAN 678 浴室風扇 50 Cfm | AD6WFM 4C378

BROAN NUTONE 678 浴室風扇 50 Cfm

有現貨
貨號:AD6WFM Model: 678,en交叉編號:4C378

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,709 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目浴室風扇
安培1.6
CFM @ 0.100英寸 SP50
橫式
風管直徑4"
格柵長度11-1 / 8“
格柵材質啞光白色聚合物
格柵寬度10-5 / 8“
加熱器沒有
房屋高度5.75“
外殼長度8.25“
外殼材質26 ga。 鍍鋅鋼
外殼寬度8"
Hz60
安裝位置天花燈
段落1
要求100W白熾燈(100A-120V)
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺2.5
電壓120V
42.4

送貨信息:

船重(kg) 2.63
船高(厘米)24.13
船長(厘米)32.77
船寬(厘米)31.24
HS代碼8414513000
原產地US

產品詳細說明:

  • 濕度感應(否)
  • 點亮(是)
  • 運動感應(否)
  • 小夜燈(否)

產品型號

產品型號外殼寬度安培CFM @ 0.100英寸 SPHz安裝位置要求電壓價錢
BROAN 673 浴室風扇 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25“16060天花燈-120V--
詢價
BROAN 688 浴室風扇 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5“0.95060天花板或牆壁-120V-新台幣1,156元
BROAN 670 浴室風扇 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5“0.85060天花板或牆壁-120V55-
詢價
BROAN 671 浴室風扇 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5“1.157060天花板或牆壁-120V-新台幣2,754元
BROAN 162 浴室風扇 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375“2.57060天花燈250W R40紅外燈(250R40 / 10)120V50新台幣4,522元
BROAN 164 浴室風扇 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375“4.57060天花燈2 x 250W R40紅外燈(250R40 / 10)120V45新台幣5,866元
BROAN 750 浴室風扇 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060天花燈2CUX8 100W白熾燈和7C7-130V小夜燈120V-新台幣8,686元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BROAN NUTONE 678 浴室風扇 50 Cfm
新台幣3,709元 /單元