得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壁式排氣套件 |
內部Dia。 | 4" |
絕緣值 | ŕ4.2 |
總長: | 5ft。 |
材料 | 柔性風管 |
最大。 空氣流動 | 5000英尺/分 |
最大。 壓力 | 6“馬桶 |
最高 溫度 | 180 F |
室壁厚度 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 29.72 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 3925900000 |
原產地 | US |