項目 | 撥號測試指示器 |
軸承類型 | 樸素 |
接觸點直徑 | 0.040英寸,0.080英寸和0.120英寸 |
接觸點長度 | 1機構/ 2“ |
接觸點樣式 | 碳化物 |
撥號顏色 | 白色 |
撥號閱讀 | 0-15-0 |
錶盤尺寸 | 1.5“ |
應屆畢業生 | 0.0005“ |
指標風格 | 直式 |
範圍 | 0至0.03“ |
每轉範圍 | 0.0005“ |
閱讀 | 均衡 |
UPC | 622419259260 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.86 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 6.03 |
HS代碼 | 9017308000 |
原產地 | CH |
產品 | 型號 | 軸承類型 | 錶盤尺寸 | 應屆畢業生 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74.111366 | 珠光寶氣 | 37.5mm | 0.01mm | 0到1.6mm | 新台幣13,735元 | ||
599-7022-3 | 樸素 | 1.5“ | 0" | 0至0.008“ | 新台幣20,131元 | ||
599-7023-6 | 樸素 | 1.5“ | 0.0001“ | 0至0.0001“ | 新台幣15,453元 | ||
599-7031-14 | 樸素 | 38mm | 0.01mm | 0到0.8mm | 新台幣13,258元 | ||
599-7031-3 | 樸素 | 1.5“ | 0.0005“ | 0至0.03“ | 新台幣12,649元 | ||
599-7032-13 | 樸素 | 28mm | 0.002mm | 0到0.2mm | 新台幣13,968元 | ||
599-7032-6 | 樸素 | 1" | 0.0001“ | 0至0.008“ | 新台幣13,732元 |