項目 | 分接頭 |
顏色 | 黑色 |
連接器類型 | 絕緣穿刺 |
填充材料 | 凝膠 |
不易燃的 | 沒有 |
絕緣材料 | 耐紫外線聚合物 |
Max.最高Insulation Dia.絕緣直徑 | 0.500“ |
最高 溫度 | 194學位F. |
最高 電壓 | 600 |
端口數量 | 2 |
類別 | 絕緣穿刺 |
線徑 | 8 AWG至1/0 |
電線類型 | 電器類 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
BTC350-1 / 0 | 1/0 至 350 kcmil | 新台幣8,137元 |