項目 | 拖車旋轉千斤頂 |
調整範圍 | 15 |
結構 | 鐵件 |
完 | 外部噴漆,內部透明鋅 |
手柄 | 側風 |
提升範圍 | 15“ |
起重能力 | 2000磅。 |
負載能力 | 3000磅。 |
安裝支架 | 焊接式 L 型彎旋轉支架 |
總高度 | 42.3“ |
縮回長度 | 27.3“ |
靜載能力 | 2000磅。 |
類別 | 側風拖車傑克 |
船重(kg) | 7.08 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 61.72 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 靜載能力 | 調整範圍 | 完 | 類別 | 手柄 | 提升範圍 | 負載能力 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1584511142 | 3000磅 | 10 | 鍍鋅 | 大風 | 大風 | 11至21“ | 2000磅。 | 15“ | 新台幣3,349元 |