Bulldog 1907541142 |方形傑克,8000 磅。 | 2pu12 | Raptor Supplies 台灣
BULLDOG 1907541142 方形傑克,8000 磅。 | AC3AKE 2PU12

BULLDOG 1907541142 方形傑克,8000 磅。

有現貨
貨號:AC3AKE Model: 1907541142,en交叉編號:2PU12

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$7,613 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目拖車方形千斤頂
調整範圍28.5
台面盤腳
結構鐵件
鍍鋅
手柄側風
提升範圍22-45/64 to 51-13/64"
起重能力5000磅。
負載能力5000磅。
安裝支架用於直接焊接安裝的大規格 2 1/2" 方管
總高度25.593
縮回長度25.1“
靜載能力8000磅。
類別側風

送貨信息:

船重(kg) 12.11
船高(厘米)68.07
船長(厘米)24.89
船寬(厘米)18.29
HS代碼8708295060
原產地MX

產品詳細說明:

  • Max.最高Lift Height (Provides Up to 25" lift)舉升高度(提供高達XNUMX英寸的舉升高度)

產品型號

產品型號靜載能力調整範圍類別手柄提升範圍起重能力總高度價錢
BULLDOG 19530642 拖車千斤頂,方形,5000 磅。 | AE4QMQ 5MGR3 195306425000磅。15“灰色(外管)、鋅色(內管)頂風拖車千斤頂頂風15“3000磅。40“新台幣5,758元
BULLDOG 701292-01 方形插孔,2.25 英吋管,不含插銷 | CL2KVW 701292-01--------新台幣1,810元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BULLDOG 1907541142 方形傑克,8000 磅。
新台幣7,613元 /單元