項目 | 拖車方形千斤頂 |
調整範圍 | 15“ |
結構 | 鐵件 |
完 | 灰色(外管)、鋅色(內管) |
手柄 | 頂風 |
頭部 | 頂風 |
提升範圍 | 15“ |
起重能力 | 3000磅。 |
負載能力 | 5000磅。 |
安裝支架 | 焊接管狀 |
總高度 | 40“ |
縮回長度 | 25“ |
靜載能力 | 5000磅。 |
類別 | 頂風拖車千斤頂 |
船重(kg) | 7.66 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8708295060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 靜載能力 | 調整範圍 | 完 | 類別 | 手柄 | 提升範圍 | 起重能力 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1907541142 | 8000磅。 | 28.5 | 鍍鋅 | 側風 | 側風 | 22-45/64 to 51-13/64" | 5000磅。 | 25.593 | 新台幣7,613元 | ||
701292-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,810元 |