項目 | 帶芯酒吧 |
合金類 | 鉛錫 |
內部Dia。 | 2.5“ |
總長: | 13“ |
材料 | 青銅 |
最高光伏 | 75,000 |
外直徑。 | 3.5“ |
溫度。 範圍 | -450度至500度F |
船重(kg) | 9.72 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
B932C004008-13 | 1機構/ 2“ | 1" | 新台幣2,160元 | |
B932C006010-13 | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 新台幣2,850元 | |
B932C008012-13 | 1" | 1.5“ | 新台幣3,469元 | |
B932C008014-13 | 1" | 1.75“ | 新台幣5,394元 | |
B932C008016-13 | 1" | 2" | 新台幣7,566元 | |
B932C008020-13 | 1" | 2.5“ | 新台幣12,783元 | |
B932C008024-13 | 1" | 3" | 新台幣19,717元 |