項目 | 實心條 |
合金類 | 鋁綠合金 |
總長: | 13“ |
材料 | 鋁青銅 |
最高光伏 | 125,000 |
外直徑。 | 1.5“ |
溫度。 範圍 | -450度至750度F |
厚度 | 1.5“ |
船重(kg) | 3.11 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | US |
型號 | 合金類 | 材料 | 最高光伏 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B932S000003-13 | 鉛錫 | 青銅 | 75,000 | 3機構/ 8“ | -450度至500度F | 3機構/ 8“ | 新台幣443元 | |
B932S000004-13 | 鉛錫 | 青銅 | 75,000 | 1機構/ 2“ | -450度至500度F | 1機構/ 2“ | 新台幣716元 | |
B932S000005-13 | 鉛錫 | 青銅 | 75,000 | 5機構/ 8“ | -450度至500度F | 5機構/ 8“ | 新台幣1,069元 | |
B932S000006-13 | 鉛錫 | 青銅 | 75,000 | 3機構/ 4“ | -450度至500度F | 3機構/ 4“ | 新台幣1,495元 | |
B932S000007-13 | 鉛錫 | 青銅 | 75,000 | 7機構/ 8“ | -450度至500度F | 7機構/ 8“ | 新台幣2,001元 | |
B932S000008-13 | 鉛錫 | 青銅 | 75,000 | 1" | -450度至500度F | 1" | 新台幣2,567元 | |
B932S000009-13 | 鉛錫 | 青銅 | 75,000 | 1.125“ | -450度至500度F | 1.125“ | 新台幣3,262元 |