得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 套筒軸承 |
船重(kg) | 0.02 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 材料 | 最高光伏 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCB101408 | 5機構/ 8“ | 1" | C96900鑄銅,韌性3 | 275,000 | 7機構/ 8“ | -250度至+550度 | 新台幣1,012元 | |
TMCB141616 | 7機構/ 8“ | 2" | C96900鑄銅,韌性3 | 275,000 | 1" | -250度至+550度 | - | 詢價
|
TMCB202408 | 1.25“ | 1" | C96900鑄銅,韌性3 | 275,000 | 1.5“ | -250度至+550度 | - | 詢價
|
TMCB364032 | 2.25“ | 4" | C96900鑄銅,韌性3 | 275,000 | 2.5“ | -250度至+550度 | - | 詢價
|
TMCB404824 | 2.5“ | 3" | C96900鑄銅,韌性3 | 275,000 | 3" | -250度至+550度 | - | 詢價
|
TMCB566432 | 3.5“ | 4" | C96900鑄銅,韌性3 | 275,000 | 4" | -250度至+550度 | - | 詢價
|
TMCB647232 | 4" | 4" | C96900鑄銅,韌性3 | 275,000 | 4.5“ | -250度至+550度 | - | 詢價
|