Bunting Bearings M0812bu | 公制套筒軸承| Raptor Supplies 台灣

BUNTING BEARINGS M0812BU幹潤滑軸承,公制,尺寸8 x 10 x 12毫米

貨號:CD4XRY 型號:M0812BU
NT$54 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制套筒軸承
最高 溫度536學位F.
最小 溫度 評分-328度數F.
標稱內部直徑。8 mm
標稱外徑10 mm

送貨信息:

原產地US

產品詳細說明:

  • 乾式潤滑軸承具有高強度和高承載能力的鋼背襯,以及浸有PTFE的青銅中間層,為襯裡提供了牢固的機械結合。 在正常條件下運行時,PTFE襯裡的薄層會轉移到相對的表面,該表面停留在那裡並有助於減少摩擦。 這些軸承可以在-328至536華氏度的溫度範圍內輕鬆運行。

產品型號

產品型號標稱內部直徑。標稱外徑價錢
BUNTING 軸承 M0406BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 4 x 5-1/2 x 6 mm | CD4XRR M0406BU4 mm5.5 mm新台幣45元
詢價
BUNTING 軸承 M0505BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 5 x 7 x 5 毫米 | CD4XRT M0505BU5 mm7 mm新台幣45元
詢價
BUNTING 軸承 M0606BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 6 x 8 x 6 毫米 | CD4XRU M0606BU6 mm8 mm新台幣45元
詢價
BUNTING 軸承 M0610BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 6 x 8 x 10 mm | CD4XRV M0610BU6 mm8 mm新台幣54元
詢價
BUNTING 軸承 M0808BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 8 x 10 x 8 毫米 | CD4XRW M0808BU8 mm10 mm新台幣45元
詢價
BUNTING 軸承 M0810BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 8 x 10 x 10 毫米 | CD4XRX M0810BU8 mm10 mm新台幣45元
詢價
BUNTING 軸承 M1010BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 10 x 12 x 10 毫米 | CD4XRZ M1010BU10 mm12 mm新台幣54元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUNTING BEARINGS M0812BU幹潤滑軸承,公制,尺寸8 x 10 x 12毫米
新台幣54元 /單元