項目 | AL 壓縮適配器 |
連接器類型 | 引腳端子 |
直徑 | 15機構/ 64“ |
身高 | .60 |
總長: | 1.85“ |
最高 電壓 | 35千伏 |
最高 線徑 | 6 AWG |
最小 線徑 | 6 AWG |
類別 | AL / CU導體 |
UPC | 781810556511 |
信號寬度 | 0.6“ |
電線類型 | AL Str-Size,CU Str-Size |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 身高 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 元 | 11機構/ 16“ | 1.31 | 3.08 | 500 kcmil | 4 / 0 AWG | AL / CU電纜 | 1.46“ | 新台幣3,996元 | |
2 元 | 15機構/ 64“ | .60 | 1.85“ | 2 AWG | 6 AWG | AL / CU導體 | 0.6“ | 新台幣1,026元 | |
AYP1 / 0 | 19機構/ 64“ | .60 | 2.01 | 1 / 0 AWG | 1 AWG | AL / CU導體 | 0.6“ | 新台幣1,422元 | |
750 元 | 13機構/ 16“ | 1.46 | 3.79 | 700-750kcmil | 500 kcmil | AL / CU導體 | 1.46“ | 新台幣4,741元 | |
4 元 | 15機構/ 64“ | .60 | 1.85“ | 4 AWG | 6 AWG | AL / CU導體 | 0.6“ | 新台幣1,068元 | |
1 元 | 17機構/ 64“ | .60 | 2.01 | 1 AWG | 2 AWG | AL / CU導體 | 0.6“ | 新台幣1,303元 | |
350 元 | 37機構/ 64“ | 1.10 | 2.75“ | 350 kcmil | 3 / 0 AWG | AL / CU導體 | 1.11“ | 新台幣2,730元 |