項目 | 銅電纜到鋼/柵欄柱/扁 |
導體尺寸 | 2/0溶膠至2溶膠 |
材料 | 鉛青銅合金 |
螺柱長度 | 9機構/ 16“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
UPC | 781810257302 |
電線範圍,帶相等的主電源和抽頭(AWG) | 2/0溶膠至2 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | US |
型號 | 導體尺寸 | 螺柱長度 | 螺紋尺寸 | 電線範圍,帶相等的主電源和抽頭(AWG) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KC23 | 2 str至10 sol | 15機構/ 32“ | 3 / 8-16 | 2 str至10 sol | 新台幣3,201元 | |
KC26 | 2/0點到2點 | 17機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 2/0點到2點 | 新台幣6,134元 | |
KC26B1 | 2/0點到2點 | 1 1機構/ 16“ | 1 / 2-13 | 2/0點到2點 | 新台幣6,145元 | |
KC23B1 | 8/2 str至10/1 sol | 31機構/ 32“ | 3 / 8-16 | 2 str至10 sol | 新台幣2,300元 | |
KC25 | 2/0溶膠至2溶膠 | 9機構/ 16“ | 1 / 2-13 | 2/0至2溶膠 | 新台幣4,120元 | |
KC28 | 4/0點到1點 | 3機構/ 4“ | 5 / 8-11 | 4/0至1 | 新台幣9,061元 | |
KC28B1 | 4/0點到1點 | 1.25“ | 5 / 8-11 | 4/0至1 | 新台幣9,576元 |