項目 | 銅/鋁開口螺栓連接器,鍍錫 |
連接 | 銅鋁線 |
頭部風格 | 方頭 |
材料 | 鋁 |
最小分接導體w / 1最大主線(AWG) | 6街 |
電線範圍,帶相等的主電源和抽頭(AWG) | 6街 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電線範圍,帶相等的主電源和抽頭(AWG) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
KSA2XNUMX | 6 sol至2 str | 新台幣902元 | ||
KSA6XNUMX | 10 sol至6 str | 新台幣597元 | ||
KSA4XNUMX | 4str至8str | 新台幣826元 | ||
KSA2 / 0 | 2/0點到2點 | 新台幣1,874元 | ||
KSA1 / 0 | 2 str至1/0 str | 新台幣1,151元 | ||
KSA500XNUMX | 500 kcmil 至 400 kcmil | 新台幣7,275元 | ||
KSA350XNUMX | 1/0 str 至 350kcmil | 新台幣5,944元 |