項目 | 兩孔AL壓縮耳 |
主體材料 | 鋁 |
電纜尺寸 | 1 / 0 AWG |
電纜尺寸代碼 | 1 / 0 AWG |
色標 | 黃褐色 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 296 |
孔中心到末端 | 0.63“ |
孔對孔中心(英寸) | 1-3/4 |
總長: | 4.59“ |
材料 | 鋁 |
窺視孔 | 沒有 |
板料 | 電錫 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 標準 |
類別 | 商業,600V至35KV |
UPC | 993270214218 |
信號寬度 | 1.03“ |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | US |
型號 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 色標 | 模具代碼 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA34A3 | 500 kcmil | 500 kcmil | 馬卡龍粉 | 300 | 6.8“ | 1.62“ | 新台幣4,604元 | |
YA39A5 | 750 kcmil | 750 kcmil | 黃 | 936 | 7.07“ | 1.62“ | 新台幣5,157元 | |
YA36A3 | 600 kcmil | 600 kcmil | 黑色 | 473 | 7.09“ | 1.62“ | 新台幣5,128元 | |
YA31A3 | 350 kcmil | 350 kcmil | 褐色 | 299 | 6.07“ | 1.52“ | 新台幣2,412元 | |
YA28A5 | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 白色 | 298 | 5.19“ | 1.17“ | 新台幣2,003元 | |
YA29A3 | 250 kcmil | 250 kcmil | 紅 | 324 | 5.28“ | 1.27“ | 新台幣2,195元 | |
YA27A5 | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 紅寶石 | 467 | 5.02“ | 1.04“ | 新台幣2,131元 |