扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BURNDY YA25LB 標準擴口桶銅凸耳 1 孔 1 Awg | AB6RMH 22C390

BURNDY YA25LB 標準擴口筒 銅凸耳 1 孔 1 Awg

有現貨
貨號:AB6RMH 型號:YA25LB交叉編號:22C390

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$572 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目一孔標準擴口筒 CU 柔性凸耳
槍管長度
主體材料
電纜尺寸1 AWG
電纜尺寸代碼1 AWG
色標馬卡龍粉
連接器類型擴口直桶
模具代碼1019
孔中心到末端0.34“
總長:2.02“
材料
窺視孔
板料電錫
螺柱尺寸5機構/ 16“
次數標準
類別商業,600V至35KV
信號寬度0.75“

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.52
船長(厘米)5.33
船寬(厘米)1.78
HS代碼8535908020
原產地US

產品型號

產品型號螺柱尺寸電纜尺寸電纜尺寸代碼信號寬度色標模具代碼孔中心到末端總長:價錢
BURNDY YA3CLB 標準擴口桶銅凸耳 1 孔 2-3 Awg | AB6RMB 22C383 亞3CLB5機構/ 16“4 AWG4 AWG0.55“白色10160.34“1.92“新台幣532元
BURNDY YA29LB 標準擴口桶銅凸耳 1 孔 4/0 Awg | AB6RMC 22C384 YA29LB1機構/ 2“4 / 0 AWG4 / 0 AWG1.09“10230.53“2.77“新台幣1,154元
BURNDY YA1CLB 標準擴口桶銅凸耳 1 孔 2 Awg | AB6RMD 22C386 亞1CLB5機構/ 16“2 AWG2 AWG0.69“湖水綠10180.34“1.97“新台幣527元
BURNDY YA27LB 標準擴口桶銅凸耳 1 孔 2/0 Awg | AB6RME 22C387 YA27LB1機構/ 2“2 / 0 AWG2 / 0 AWG0.91“橙色10210.53“2.61“新台幣884元
BURNDY YA31LB 標準擴口桶形銅凸耳 1 孔 250kcmil | AB6RMF 22C388 YA31LB1機構/ 2“250 kcmil250 kcmil1.29“10250.53“2.93“新台幣1,198元
BURNDY YA26LB 標準擴口桶形銅凸耳 1 孔 1/0 Awg | AB6RMG 22C389 YA26LB3機構/ 8“2 / 0 AWG1 / 0 AWG0.81“黑色10200.41“2.26“新台幣627元
BURNDY YA44LB 標準擴口桶形銅凸耳 1 孔 750kcmil | AB6RMJ 22C391 YA44LB5機構/ 8“750 kcmil750 kcmil2.18“白色10320.94“4.82“新台幣7,437元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BURNDY YA25LB 標準擴口筒 銅凸耳 1 孔 1 Awg
新台幣572元 /單元