項目 | 一孔AL壓縮接線片 |
主體材料 | 鋁 |
電纜尺寸 | 4 / 0 AWG |
電纜尺寸代碼 | 4 / 0 AWG |
色標 | 白色 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 298 |
孔中心到末端 | 0.44“ |
總長: | 3.26“ |
材料 | 鋁 |
窺視孔 | 沒有 |
板料 | 電錫 |
螺柱尺寸 | 3機構/ 8“ |
次數 | 標準 |
類別 | 商業,600V至35KV |
信號寬度 | 1.17“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 色標 | 模具代碼 | 孔中心到末端 | 總長: | 螺柱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA26A1 | 1.03“ | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 橄 | 297 | 0.63“ | 3.03“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,168元 | |
YA28A3 | 1.17“ | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 白色 | 298 | 0.63“ | 3.44“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,849元 | |
YA31A1 | 1.52“ | 350 kcmil | 350 kcmil | 褐色 | 299 | 0.63“ | 4.33“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,194元 | |
YA29A1 | 1.27“ | 250 kcmil | 250 kcmil | 紅 | 324 | 0.63“ | 3.53“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,941元 | |
亞2CA3 | 0.88“ | 2 AWG | 2 AWG | 馬卡龍粉 | 348 | 0.44“ | 2.56“ | 3機構/ 8“ | 新台幣679元 | |
YA25A3 | 0.85“ | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | 黃褐色 | 296 | 0.63“ | 2.67“ | 3機構/ 8“ | 新台幣950元 | |
YA26A6 | 0.67“ | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 橄 | 297 | 0.44“ | 2.79“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,167元 |