項目 | 兩孔標準桶形銅接線片 |
槍管長度 | 短 |
主體材料 | 銅 |
電纜尺寸 | 2 AWG |
電纜尺寸代碼 | 2 AWG |
色標 | 褐色 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 10 |
孔中心到末端 | 0.31“ |
孔對孔中心(英寸) | 5/8 |
總長: | 2.47“ |
材料 | 銅 |
窺視孔 | 是 |
板料 | 電錫 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 4“ |
次數 | 標準 |
類別 | 商業,600V至35KV |
信號寬度 | 0.61“ |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺柱尺寸 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 信號寬度 | 色標 | 連接器類型 | 模具代碼 | 孔中心到末端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA6CL2TC14 | 1機構/ 4“ | 6 AWG | 6 AWG | 0.45“ | 藍色 | 直桶 | 7 | 0.31“ | 新台幣442元 | ||
YA6CL2TC14E2 | 1機構/ 4“ | 6 AWG | 6 AWG | 0.45“ | 藍色 | 直桶 | 7 | 0.31“ | 新台幣485元 | ||
YA8CL2TC14 | 1機構/ 4“ | 8 AWG | 8 AWG | 0.44“ | 紅 | 直桶 | 49 | 0.31“ | 新台幣361元 | ||
YA4CL2TC14 | 1機構/ 4“ | 4 AWG | 4 AWG | 0.51“ | 灰色 | 直桶 | 8 | 0.31“ | 新台幣518元 | ||
YA2CL2TC38 | 3機構/ 8“ | 2 AWG | 2 AWG | 0.61“ | 褐色 | 直桶 | 10 | 0.41“ | 新台幣575元 | ||
YA6CL2TC38 | 3機構/ 8“ | 6 AWG | 6 AWG | 0.58“ | 藍色 | 直桶 | 7 | 0.41“ | 新台幣441元 | ||
YA6CL2TC10 | #10“ | 6 AWG | 6 AWG | 0.42“ | 藍色 | 直桶 | 7 | 0.25“ | 新台幣469元 |