項目 | 一孔長桶銅耳 |
主體材料 | 銅 |
電纜尺寸 | 2 AWG |
電纜尺寸代碼 | 2 AWG |
色標 | 褐色 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 10 |
孔中心到末端 | 0.31“ |
總長: | 2.23“ |
材料 | 銅 |
窺視孔 | 沒有 |
板料 | 電錫 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 4“ |
次數 | 標準 |
類別 | 商業,600V至35KV |
信號寬度 | 0.61“ |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺柱尺寸 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 次數 | 信號寬度 | 色標 | 模具代碼 | 孔中心到末端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅6C | 1機構/ 4“ | 6 AWG | 6 AWG | 標準 | 0.41“ | 藍色 | 7 | 0.25“ | 新台幣214元 | ||
YA28 | 1機構/ 2“ | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 標準 | 1.02“ | 風信紫 | 15 | 0.53“ | 新台幣795元 | ||
雅362N | 1機構/ 2“ | 600 kcmil | 600 kcmil | NEMA | 1.69“ | 湖水綠 | 22 | 0.63“ | 新台幣3,225元 | ||
雅312N | 1機構/ 2“ | 350 kcmil | 350 kcmil | NEMA | 1.28“ | 紅 | 18 | 0.62“ | 新台幣1,640元 | ||
雅262N | 1機構/ 2“ | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | NEMA | 0.81“ | 黑色 | 13 | 0.63“ | 新台幣921元 | ||
雅2C | 5機構/ 16“ | 2 AWG | 2 AWG | 標準 | 0.61“ | 褐色 | 10 | 0.34“ | 新台幣517元 | ||
YA26 | 3機構/ 8“ | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 標準 | 0.83“ | 黑色 | 13 | 0.41“ | 新台幣570元 |