項目 | 一孔窄舌標準筒形 CU 凸耳 |
槍管長度 | 短 |
主體材料 | 銅 |
電纜尺寸 | 350 kcmil |
電纜尺寸代碼 | 350 kcmil |
色標 | 紅 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 18 |
孔中心到末端 | 0.41“ |
總長: | 3.31“ |
材料 | 銅 |
山氣 | 繩索系列 |
窺視孔 | 是 |
板料 | 電錫 |
螺柱尺寸 | 3機構/ 8“ |
次數 | 窄 |
類別 | 商業,600V至35KV |
信號寬度 | 0.96“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺柱尺寸 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 次數 | 信號寬度 | 色標 | 模具代碼 | 孔中心到末端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞6CLNT6 | #6“ | 6 AWG | 6 AWG | 標準 | 0.3“ | 藍色 | 7 | 0.19“ | 新台幣615元 | ||
亞8CLNT6 | #6“ | 8 AWG | 8 AWG | 窄 | 0.29“ | 紅 | 49 | 0.19“ | 新台幣586元 | ||
YA26LNT516 | 5機構/ 16“ | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 窄 | 0.62“ | 黑色 | 13 | 0.33“ | 新台幣775元 | ||
亞1CLNT14 | 1機構/ 4“ | 1 AWG | 1 AWG | 窄 | 0.5“ | 湖水綠 | 11 | 0.25“ | 新台幣768元 | ||
亞2CLNT14 | 1機構/ 4“ | 2 AWG | 2 AWG | 窄 | 0.5“ | 褐色 | 10 | 0.25“ | 新台幣620元 | ||
YA28LNT38 | 3機構/ 8“ | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 窄 | 0.76“ | 風信紫 | 15 | 0.41“ | 新台幣1,106元 |