項目 | 兩孔長桶銅接線片 |
主體材料 | 銅 |
電纜尺寸 | 6 AWG |
電纜尺寸代碼 | 6 AWG |
色標 | 藍色 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 7 |
孔中心到末端 | 0.31“ |
孔對孔中心(英寸) | 1 |
總長: | 3.03“ |
材料 | 銅 |
窺視孔 | 沒有 |
板料 | 電錫 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 4“ |
次數 | 標準 |
類別 | 商業,600V至35KV |
UPC | 781810020296 |
信號寬度 | 0.46“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 色標 | 模具代碼 | 孔中心到末端 | 總長: | 螺柱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA6C2TC14 | 0.46“ | 6 AWG | 6 AWG | 藍色 | 7 | 0.31“ | 2.66“ | 1機構/ 4“ | 新台幣667元 | ||
YA6C2TC38 | 0.59“ | 6 AWG | 6 AWG | 藍色 | 7 | 0.41“ | 3.22“ | 3機構/ 8“ | 新台幣676元 | ||
YA2C2TC38 | 0.61“ | 2 AWG | 2 AWG | 褐色 | 10 | 0.41“ | 3.42“ | 3機構/ 8“ | 新台幣797元 | ||
YA8C2TC14 | 0.437“ | 8 AWG | 8 AWG | 紅 | 49 | 0.31“ | 2.33“ | 1機構/ 4“ | 新台幣508元 | ||
YA2C2TC14 | 0.61“ | 2 AWG | 2 AWG | 褐色 | 10 | 0.31“ | 2.86“ | 1機構/ 4“ | 新台幣857元 | ||
YA282TC38 | 1.016“ | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 風信紫 | 15 | 0.41“ | 3.99“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,410元 | ||
YA6C2TC14E2 | 0.46“ | 6 AWG | 6 AWG | 藍色 | 7 | 0.31“ | 2.78“ | 1機構/ 4“ | 新台幣465元 |