得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓耳 |
槍管長度 | 短 |
主體材料 | 鍍錫銅 |
電纜尺寸 | 1 AWG |
色標 | 與機身相同顏色 |
連接器類型 | YAD |
模具代碼 | 1019 |
頭部風格 | 環舌 |
孔中心到末端 | 1.34“ |
總長: | 1.7“ |
材料 | 銅 |
山氣 | 飾釘 |
窺視孔 | 沒有 |
板料 | 錫 |
螺柱尺寸 | 3機構/ 8“ |
次數 | 戒指 |
類別 | 非絕緣銅管桶形銅端子 |
信號寬度 | 0.71“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8536904000 |
產品 | 型號 | 孔中心到末端 | 螺栓孔尺寸 | 螺栓尺寸 | 孔的大小 | 內部Dia。 | 總長: | 材料 | 孔數 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAD1CM12E12 | 1.42“ | - | - | - | - | 1.86“ | 銅 | - | 1 | 新台幣262元 | ||
YAD1CM16E58 | 1.57“ | - | - | - | - | 2.12“ | 銅 | - | 1 | 新台幣370元 | ||
YAD1CM20E34 | 1.57“ | - | - | - | - | 2.12“ | 銅 | - | 1 | 新台幣391元 | ||
YAD1CM6E14 | 1.34“ | - | - | - | - | 1.7“ | 銅 | - | 1 | 新台幣306元 | ||
YAD1CM8E516 | 1.34“ | - | - | - | - | 1.7“ | 銅 | - | 1 | 新台幣247元 | ||
YAD25M10E38 | 1.34“ | - | - | - | - | 1.69“ | 銅 | - | 1 | 新台幣268元 | ||
YAD25M16E58 | 1.57“ | - | - | - | - | 2.13“ | 銅 | - | 1 | 新台幣390元 |