項目 | 配電座 |
安培 | 175 |
深度 | 2.12“ |
總長: | 2.8“ |
最高 安培 | 175 |
極數 | 2 |
主線範圍 | 8至2/0 Cu / Al |
二次連接/極 | 1 |
二次線範圍(AWG) | 8至2/0 Cu / Al |
類別 | PDB |
額定電壓 | 600 |
信號寬度 | 4.12“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 安培 | 深度 | 總長: | 最高 安培 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16204-2 | 1.88“ | 175 | 1.75“ | 2.88“ | 175 | 1 | 8至2/0 Cu / Al | 微型16000系列 | 新台幣1,633元 | ||
16321-2 | 3.6“ | 175 | 3.32“ | 4" | 175 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | 配電塊 | 新台幣4,537元 | ||
16370-2 | 3.6“ | 310 | 3.32“ | 4" | 310 | 12 | 14至4 CU,12-4 AL | 配電塊 | 新台幣6,752元 | ||
16021-2 | 5.38“ | 175 | 2.12“ | 2.8“ | 175 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | PDB | 新台幣3,592元 | ||
16303-2 | 3.6“ | 310 | 3.32“ | 4" | 310 | 1 | 6至350 MCM AL-CU | PDB | 新台幣9,028元 | ||
16325-2 | 3.6“ | 350 | 3.32“ | 4" | 350 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | PDB | 新台幣4,991元 | ||
16500-2 | 5.79“ | 620 | 2.93“ | 5.5“ | 620 | 2 | 4至350 MCM CU-AL | PDB | 新台幣7,862元 |