項目 | 配電座 |
安培 | 310 |
深度 | 3.32“ |
總長: | 4" |
最高 安培 | 310 |
極數 | 2 |
主線範圍 | 6至350 MCM AL-CU |
二次連接/極 | 12 |
二次線範圍(AWG) | 14至4 CU,12-4 AL |
類別 | 配電塊 |
UPC | 051712271356 |
額定電壓 | 600 |
信號寬度 | 3.6“ |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8537109050 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 安培 | 深度 | 總長: | 最高 安培 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16204-2 | 1.88“ | 175 | 1.75“ | 2.88“ | 175 | 1 | 8至2/0 Cu / Al | 微型16000系列 | 新台幣1,484元 | ||
16321-2 | 3.6“ | 175 | 3.32“ | 4" | 175 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | 配電塊 | 新台幣4,533元 | ||
16000-2 | 4.12“ | 175 | 2.12“ | 2.8“ | 175 | 1 | 8至2/0 Cu / Al | PDB | 新台幣2,044元 | ||
16021-2 | 5.38“ | 175 | 2.12“ | 2.8“ | 175 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | PDB | 新台幣3,379元 | ||
16303-2 | 3.6“ | 310 | 3.32“ | 4" | 310 | 1 | 6至350 MCM AL-CU | PDB | 新台幣9,028元 | ||
16325-2 | 3.6“ | 350 | 3.32“ | 4" | 350 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | PDB | 新台幣4,991元 | ||
16500-2 | 5.79“ | 620 | 2.93“ | 5.5“ | 620 | 2 | 4至350 MCM CU-AL | PDB | 新台幣7,735元 |