項目 | 保險絲鏈接 |
交流電壓額定值 | 17.500 千伏交流電 |
額定電流 | 6A |
保險絲尺寸/組 | 8CAV. |
指標風格 | 撞針 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 電壓和輔助變壓器保險絲 |
終止類型 | 非標準墨盒 |
類別 | 變壓器保險絲鏈接 |
電壓(交流) | 17.5k 交流電 |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 104.9 |
船長(厘米) | 558.8 |
船寬(厘米) | 104.9 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 終止類型 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5CAV2 | 17.500 千伏交流電 | 2A | 8CAV. | 非標準墨盒 | 17.5k 交流電 | 新台幣17,272元 | 詢價
| |
38CAVH0.5E | 38 千伏交流電 | 500mA | 17CAV. | 非標準墨盒 | 38k 交流電 | 新台幣39,304元 | ||
10cav8e. | 10 千伏交流電 | 8A | 10CAV. | 墨盒(非標準) | 10k 交流電 | 新台幣12,812元 | ||
38cav4e. | 38 千伏交流電 | 4A | 17CAV. | 墨盒(非標準) | 38k 交流電 | 新台幣20,188元 | ||
36CAV2 | - | 2A | 17CAV. | 墨盒(非標準) | 36k 交流電 | 新台幣36,746元 | ||
5.5CAVH0.5E | - | 500mA | 7CAVH | 墨盒(非標準) | 5.5k 交流電 | 新台幣11,362元 | ||
36CAV4 | 36 千伏交流電 | 4A | 17CAV. | 非標準墨盒 | 36k 交流電 | 新台幣81,951元 |