項目 | 保險絲 |
交流電壓額定值 | 690 VAC |
身材 | 方體刀片保險絲 |
額定電流 | 20A |
保險絲尺寸/組 | NHG000 |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 雙重指標 |
製造商 系列 | NHG_B-690 |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高破裂容量保險絲 |
終止類型 | 刀刃 |
類別 | BS88英國標准保險絲 |
電壓(交流) | 690 VAC |
船重(kg) | 0.15 |
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲類型 | 中斷等級 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NHG000B-690 | 方體刀片保險絲 | 6A | 延時/慢吹 | - | 保險絲 | 新台幣3,661元 | ||
25NHG000B-690 | 方體刀片保險絲 | 25A | 延時/慢吹 | - | 保險絲 | 新台幣1,872元 | ||
35NHG000B-690 | 方體刀片保險絲 | 35A | 延時/慢吹 | - | 刀片式保險絲 | 新台幣1,872元 | ||
32NHG000B-690 | 方體刀片保險絲 | 32A | 延時/慢吹 | - | 保險絲 | 新台幣3,661元 | ||
2NHG000B-690 | 方體刀片保險絲 | 2A | 延時/慢吹 | - | 刀片式保險絲 | 新台幣3,661元 | ||
10NHG000B-690 | 方體刀片 | 10A | 慢吹 | - | 墨盒保險絲 | 新台幣3,661元 | ||
40NHG000B-690 | 方體刀片保險絲 | 40A | 延時/慢吹 | 120kAIC,120kA | 保險絲鏈接 | 新台幣1,872元 |