項目 | 保險絲鏈接 |
交流電壓額定值 | 690 VAC |
身材 | 方體刀片保險絲 |
額定電流 | 40A |
頻率 | 60赫茲 |
保險絲指示燈 | 組合熔斷器狀態指示燈 |
保險絲尺寸 | NH000 |
保險絲尺寸/組 | NHG000 |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
身高 | 51mm |
指標風格 | 雙重指標 |
中斷等級 | 120kAIC,120kA |
總長: | 79A |
材料 | 陶瓷 |
製造商 系列 | NHG_B-690 |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品數據表 | Bussmann-40nhg000b-690.pdf |
產品類別 | 高破裂容量保險絲 |
三方圈 | 方體 |
終止類型 | 刀刃 |
類別 | BS88英國標准保險絲 |
電壓(交流) | 690 VAC |
額定電壓 | 690V |
信號寬度 | 21mm |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 5.1 |
船長(厘米) | 7.9 |
船寬(厘米) | 2.1 |
A. 保險絲的額定值是基於其載流能力和額定電壓。 額定電流表示保險絲在不熔化的情況下可以承受的最大安全電流,而額定電壓表示保險絲可以安全中斷的最大電壓。
A. 快斷保險絲在電流過大時迅速熔斷,提供快速保護。 慢熔保險絲,也稱為延時保險絲,在熔斷之前有一定的延遲,允許臨時過電流(例如電機啟動)通過而不會使保險絲跳閘。
答:不可以,熔斷的保險絲應更換為新保險絲。 一旦保險絲熔化併中斷電路,就無法重置或重新使用。
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲類型 | 中斷等級 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NHG000B-690 | 方體刀片保險絲 | 6A | 延時/慢吹 | - | 保險絲 | 新台幣3,661元 | ||
20NHG000B-690 | 方體刀片保險絲 | 20A | 延時/慢吹 | - | 保險絲 | 新台幣7,722元 | ||
25NHG000B-690 | 方體刀片保險絲 | 25A | 延時/慢吹 | - | 保險絲 | 新台幣1,872元 | ||
35NHG000B-690 | 方體刀片保險絲 | 35A | 延時/慢吹 | - | 刀片式保險絲 | 新台幣1,872元 | ||
32NHG000B-690 | 方體刀片保險絲 | 32A | 延時/慢吹 | - | 保險絲 | 新台幣3,661元 | ||
2NHG000B-690 | 方體刀片保險絲 | 2A | 延時/慢吹 | - | 刀片式保險絲 | 新台幣3,661元 | ||
10NHG000B-690 | 方體刀片 | 10A | 慢吹 | - | 墨盒保險絲 | 新台幣3,661元 |