項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 3.600 千伏交流電 |
課程 | 類備份 |
額定電流 | 60A |
頻率 | 60赫茲 |
保險絲直徑 | 51 mm |
保險絲類型 | 世界衛生組織 |
身高 | 51mm |
指標風格 | 撞針 |
中斷等級 | 50A |
總長: | 254 mm |
製造商 系列 | 世界衛生組織 |
包裝 | 體積 |
產品數據表 | Bussmann-3-6wdfho80.pdf |
三方圈 | 圓柱 |
終止類型 | 墨盒(非標準) |
類別 | 電機保險絲鏈接 |
電壓(交流) | 3.6k 交流電 |
額定電壓 | 3.6kV |
瓦特損失 | 31W |
信號寬度 | 51mm |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 5.1 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 5.1 |
A. 保險絲的額定值是基於其載流能力和額定電壓。 額定電流是保險絲在不熔化的情況下可以承受的最大電流,而額定電壓表示保險絲可以安全中斷的最高電壓。
A. 保險絲有多種類型,包括盒式保險絲、片式保險絲和自恢復保險絲(PTC)。 管狀保險絲又分為快速保險絲、延時保險絲和超快速保險絲,每種保險絲都是針對需要不同回應時間的特定應用而設計。
A. 選擇適當的保險絲涉及電路的電壓、電流需求以及被保護設備的類型。 保險絲的額定電流應略高於電路的正常工作電流,而額定電壓應與電路電壓相符。
產品 | 型號 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
3.6WDFHO63 | 63A | 新台幣27,325元 | ||
3.6WDFHO100 | 100A | 新台幣30,196元 |