項目 | 墨盒保險絲 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
身材 | 墨盒刀片保險絲 |
額定電流 | 350A |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
保險絲尺寸/組 | HRCI雜誌 |
保險絲類型 | 快速吹 |
製造商 系列 | HRCI雜誌 |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高破裂容量保險絲 |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | BS88英國標准保險絲 |
電壓(交流) | 600 VAC |
電壓(直流) | 250VDC |
船重(kg) | 743.85 |
型號 | 身材 | 額定電流 | 安裝樣式 | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
110年XNUMX月XNUMX日CJ | 墨盒刀片 | 110A | 飾釘 | 向下螺栓 | 新台幣5,882元 | |
60年XNUMX月XNUMX日CJ | 墨盒保險絲 | 60A | 持有人 | 夾 | 新台幣2,337元 | |
40年XNUMX月XNUMX日CJ | 盒式磁帶 | 40A | 持有人 | 夾 | 新台幣1,309元 | |
30年XNUMX月XNUMX日CJ | 盒式磁帶 | 30A | 持有人 | 夾 | 新台幣1,081元 | |
45年XNUMX月XNUMX日CJ | 盒式磁帶 | 45A | 持有人 | 夾 | 新台幣1,381元 | |
600年XNUMX月XNUMX日CJ | 墨盒刀片 | 600A | 飾釘 | 向下螺栓 | 新台幣15,602元 | |
20年XNUMX月XNUMX日CJ | 盒式磁帶 | 20A | 持有人 | 夾 | 新台幣941元 |