項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 7.200 千伏交流電 |
額定電流 | 50A |
指標風格 | 撞針 |
製造商 系列 | 世界自然組織聯合會 |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 電動機保險絲鏈接DIN |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | 電機保險絲鏈接 |
電壓(交流) | 7.2k 交流電 |
船重(kg) | 1.36 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
7.2WFNHO63 | 63A | 新台幣50,918元 | ||
7.2WFNHO125 | 125A | 新台幣70,161元 | ||
7.2WFNHO80 | 80A | 新台幣54,474元 | ||
7.2WFNHO160 | 160A | 新台幣70,129元 | ||
7.2WFNHO25 | 25A | 新台幣47,636元 |