項目 | 融合 |
船高(厘米) | 16.13 |
船長(厘米) | 80.65 |
船寬(厘米) | 16.13 |
產品 | 型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 直徑 | 保險絲放大器 | 保險絲尺寸/組 | 中斷等級 | 總長: | 安裝樣式 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGC-1 / 20 | 250 VAC | - | 1機構/ 4“ | 1/20 | - | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 1.25“ | - | 5 | 新台幣5,646元 | ||
AGC-1 / 200 | 250 VAC | - | 1機構/ 4“ | 1/200 | - | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 1.25“ | - | 5 | 新台幣2,810元 | ||
AGC-50 | 32 VAC | - | 1機構/ 4“ | 50 | - | 80A 在 32 VDC | 1.25“ | - | 5 | 新台幣83元 | ||
AGC-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 新台幣51元 | ||
AGC-2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 新台幣51元 | 詢價
| |
AGC-7-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 新台幣76元 | 詢價
| |
AGC-1 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 新台幣51元 | 詢價
|