項目 | 限制器保險絲 |
主體材料 | 玻璃/三聚氰胺 |
身材 | 螺栓固定 |
額定電流 | 800A |
直徑 | 7機構/ 8“ |
元件 | Single |
保險絲放大器 | 800 |
身高 | 1.62“ |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 2.7V DC 時為 80 kAIC,2.5V AC 時為 125 kAIC |
總長: | 3.38“ |
速度 | 非常快的表演 |
額定電壓 | 125V 交流,80V 直流 |
信號寬度 | 0.95“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.11 |
船長(厘米) | 8.59 |
船寬(厘米) | 2.41 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
答:Bussman 保險絲通常可以使用大約十年,然後會因保險絲熔斷而損壞,或者在某些情況下,由於老化問題導致電流停止流過保險絲。
答:保險絲和斷路器的共同目的是中斷電流,儘管採用不同的機制。 保險絲的作用是由於過熱而熔化的金屬部件。 相反,斷路器使用在檢測到電氣過載時啟動的開關機構。
A. 使用剝線鉗去除電線兩端約一吋的絕緣層。 將一條電線末端連接到保險絲上的端子,將另一根電線末端連接到相對的保險絲端子。 如果保險絲工作,燈泡將會亮起。 相反,如果保險絲故障,燈泡將保持不亮狀態。
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 項目 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工神經網絡100 | 100 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣1,663元 | |
人工神經網絡125 | 125 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣1,647元 | |
人工神經網絡150 | 150 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣2,030元 | |
人工神經網絡175 | 175 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣2,093元 | |
人工神經網絡200 | 200 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣2,030元 | |
人工神經網絡225 | 225 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣3,242元 | |
人工神經網絡250 | 250 | 2.5VAC時125kA,2.7VDC時80kA | 融合 | 3.187“ | 125VAC / 80VDC | 新台幣2,352元 |