項目 | 保險絲 |
顏色/表面處理 | 藍綠 |
額定電流 | 35A |
保險絲尺寸/組 | ATC |
保險絲類型 | 快速吹 |
身高 | 5.25mm |
指標風格 | 元素窗口 |
中斷等級 | 1kA 在 32 VDC |
總長: | 19.3mm |
製造商 系列 | ATC |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 刀片 |
電壓(直流) | 32VDC |
信號寬度 | 12.5mm |
船重(kg) | 0.05 |
產品 | 型號 | 項目 | 顏色 | 顏色/表面處理 | 總長: | 製造商 系列 | 安裝樣式 | 終止類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLS-40 | 保險絲 | - | 湖水綠 | - | FLS | 持有人 | 墨盒盒插座 | - | 新台幣348元 | ||
MAX-25 | 融合 | - | 灰色 | 29.21mm | - | 持有人 | 刀片 | - | 新台幣331元 | ||
FMX-25LP | 融合 | 重設 | 重設 | 25.4mm | - | 持有人 | 墨盒盒插座 | 母長延時保險絲 | 新台幣443元 | ||
AGW-20 | 融合 | - | - | 0.88“ | - | 持有人 | 夾 | - | 新台幣48元 | ||
FLN-30 | 融合 | 馬卡龍粉 | 馬卡龍粉 | - | FLN | 鎖定 | 墨盒盒插座 | 帶鎖定片的線束保護母端接熔斷線 | 新台幣348元 | ||
FLS-30 | 融合 | - | 馬卡龍粉 | - | FLS | 持有人 | 墨盒盒插座 | - | 新台幣348元 | ||
FLN-25 | 保險絲 | 重設 | 重設 | - | FLN | 鎖定 | 墨盒盒插座 | 帶鎖定片的線束保護母端接熔斷線 | 新台幣348元 |