項目 | 融合 |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 20A |
直徑 | 0.25“ |
保險絲類型 | 快速吹 |
中斷等級 | 1kA 在 32 VAC |
總長: | 0.88“ |
安裝樣式 | 持有人 |
終止類型 | 夾 |
電壓(交流) | 32 VAC |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 16.13 |
船長(厘米) | 56.44 |
船寬(厘米) | 16.13 |
產品 | 型號 | 項目 | 顏色 | 顏色/表面處理 | 總長: | 製造商 系列 | 安裝樣式 | 終止類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空中交通管制-35 | 保險絲 | - | 藍綠 | 19.3mm | ATC | 持有人 | 刀片 | - | 新台幣46元 | ||
FLS-40 | 保險絲 | - | 湖水綠 | - | FLS | 持有人 | 墨盒盒插座 | - | 新台幣348元 | ||
MAX-25 | 融合 | - | 灰色 | 29.21mm | - | 持有人 | 刀片 | - | 新台幣331元 | ||
FMX-25LP | 融合 | 重設 | 重設 | 25.4mm | - | 持有人 | 墨盒盒插座 | 母長延時保險絲 | 新台幣443元 | ||
FLN-30 | 融合 | 馬卡龍粉 | 馬卡龍粉 | - | FLN | 鎖定 | 墨盒盒插座 | 帶鎖定片的線束保護母端接熔斷線 | 新台幣348元 | ||
FLS-30 | 融合 | - | 馬卡龍粉 | - | FLS | 持有人 | 墨盒盒插座 | - | 新台幣348元 | ||
FLN-25 | 保險絲 | 重設 | 重設 | - | FLN | 鎖定 | 墨盒盒插座 | 帶鎖定片的線束保護母端接熔斷線 | 新台幣348元 |