扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN BBU27-65E Boric Acid Medium Voltage Fuse, Medium Blow, 27kVAC, 65A | BD3LNL

BUSSMANN BBU27-65E 硼酸中壓保險絲,中熔斷,27kVAC,65A

有現貨
貨號:BD3LNL 型號:BBU27-65E

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$18,663 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目中壓保險絲
交流電壓額定值27 千伏交流電
額定電流65A
保險絲類型中/普通吹
指標風格指示針
包裝體積
產品類別硼酸中壓保險絲
類別硼酸保險絲
電壓(交流)27k 交流電

產品詳細說明:

  • BBU系列

產品型號

產品型號交流電壓額定值額定電流保險絲類型電壓(交流)價錢
BUSSMANN BBU17-7E 硼酸中壓保險絲,中熔斷,17kVAC,7A | BC7TVF BBU17-7E17 千伏交流電7A中/普通吹17k 交流電新台幣17,962元
BUSSMANN BBU27-15E 中壓保險絲,15A,27kVAC | BC7WAA BBU27-15E27 千伏交流電15A中/普通吹27k 交流電新台幣18,663元
BUSSMANN BBU27-5E 中壓保險絲,5A,27kVAC | BC8BYF BBU27-5E27 千伏交流電5A中/普通吹27k 交流電新台幣18,663元
BUSSMANN BBU17-10E 中壓保險絲,10A,17kVAC | BC9PTW BBU17-10E17 千伏交流電10A中/普通吹17k 交流電新台幣17,962元
BUSSMANN BBU17-140K 硼酸中壓保險絲,快斷,17kVAC,140A | BC9TYF BBU17-140K17 千伏交流電140A快速吹17k 交流電新台幣17,962元
BUSSMANN BBU38-3K 中壓保險絲,快斷,3A,38kVAC | BD2BPD BBU38-3K38 千伏交流電3A快速吹38k 交流電新台幣20,457元
BUSSMANN BBU27-100E 中壓保險絲,正常熔斷,100A,27kVAC | BD2EHP BBU27-100E27 千伏交流電100A正常打擊27k 交流電新台幣18,663元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN BBU27-65E 硼酸中壓保險絲,中熔斷,27kVAC,65A
新台幣18,663元 /單元