項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 27 千伏交流電 |
額定電流 | 65A |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 指示針 |
製造商 系列 | BBU |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 硼酸中壓保險絲 |
類別 | 硼酸保險絲 |
電壓(交流) | 27k 交流電 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 保險絲類型 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBU38-65K | 38 千伏交流電 | 65A | 快速吹 | 38k 交流電 | 新台幣20,457元 | ||
BBU-MFLR | - | - | - | - | 新台幣29,805元 | ||
BBU27-15SE | 27 千伏交流電 | 15A | 延時/慢吹 | 27k 交流電 | 新台幣18,663元 | ||
BBU17-30E | 17 千伏交流電 | 30A | 正常打擊 | 17k 交流電 | 新台幣17,962元 | ||
BBU17-125E | 17 千伏交流電 | 125A | 中/普通吹 | 17k 交流電 | 新台幣17,962元 | ||
BBU38-30K | 38 千伏交流電 | 30A | 快速吹 | 38k 交流電 | 新台幣20,457元 | ||
BBU38-100K | 38 千伏交流電 | 100A | 快速吹 | 38k 交流電 | 新台幣20,457元 |