扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN BCM603-1P 保險絲盒,30 A,壓板端子,1 極 | AH9MYX 40LH16

BUSSMANN BCM603-1P 保險絲座,30 A,壓板端子,1 極

有現貨
貨號:AH9MYX 型號:BCM603-1P交叉編號:40LH16

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$791 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保險絲座
交流電壓額定值600 VAC
主體材料熱塑性
連接器類型壓板
直流電壓額定值300 VDC
用來FNQ-R,KTK-R,LP-CC
保險絲盒設計已提交
保險絲UL級CC
身高1.3“
指示/非指示非指示
總長:3"
安裝樣式螺栓固定/ DIN導軌
極數1
運算放大器0至30A
拒絕/不拒絕拒絕
類別保險絲座
信號寬度0.8“
電線尺寸18至10 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)3.3
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)2.03
原產地MX

產品詳細說明:

  • 保險絲類型:CC級

產品型號

產品型號身高總長:極數信號寬度價錢
BUSSMANN BCM603-3P 保險絲座,壓力板,30 A,壓力板端子 | AH9MYN 40LH08 BCM603-3P0.5“0.5“30.5“新台幣1,527元
BUSSMANN BCM603-2P 保險絲盒,30 A,壓板端子,2 極 | AH9MYV 40LH14 BCM603-2P1.3“3"21.6“新台幣1,195元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN BCM603-1P 保險絲座,30 A,壓板端子,1 極
新台幣791元 /單元