項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
主體材料 | 熱塑性 |
連接器類型 | 壓板 |
直流電壓額定值 | 300 VDC |
用來 | FNQ-R,KTK-R,LP-CC |
保險絲盒設計 | 已提交 |
保險絲UL級 | CC |
身高 | 1.3“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 3" |
安裝樣式 | 螺栓固定/ DIN導軌 |
極數 | 2 |
運算放大器 | 0至30A |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
類別 | 保險絲座 |
信號寬度 | 1.6“ |
電線尺寸 | 18至10 AWG |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | MX |