扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN BG3021SQ 保險絲盒 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77

BUSSMANN BG3021SQ 保險絲座 20 A 600vac

有現貨
貨號:AA9KKB 型號:BG3021SQ交叉參考:1DP77

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,008 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保險絲座
交流電壓額定值600 VAC
安培範圍1年到20年
交流電20
保險絲熔斷指示器沒有
連接器類型螺絲/滑入式
直流電壓額定值170 VDC
深度1.22“
保險絲盒設計已提交
保險絲直徑13機構/ 32“
保險絲座代碼AH
保險絲長度1 13機構/ 32“
保險絲類型工業
保險絲UL級G
身高1.22“
指示/非指示非指示
總長:3"
最高 安培20
最高 電壓600
安裝樣式向下螺栓
極數1
信號寬度0.86“
電線尺寸10至14銅

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)6.6
船長(厘米)11.18
船寬(厘米)8.13
HS代碼8536908085
原產地MX

產品型號

產品型號保險絲座代碼交流電壓額定值交流電保險絲長度保險絲類型保險絲UL級身高總長:價錢
BUSSMANN CHM1DU 保險絲座 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5“工業J2.91“2.909新台幣1,318元
BUSSMANN T30600-1C 保險絲盒 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"工業T1.63“2.75“新台幣19,261元
BUSSMANN T60030-1CR 保險絲盒 30 A 600vac | AA9心電圖1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5“工業T1.44“3.19“新台幣1,097元
BUSSMANN S-8202-1-R 保險絲盒 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25“玻璃和陶瓷T0.56“2.19“新台幣170元
BUSSMANN S-8301-1-R 保險絲盒 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25“玻璃和陶瓷T0.56“2.19“新台幣355元
BUSSMANN 4164 保險絲盒,最大電流 800 A,125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--限幅器S,T1.62“3.41“新台幣2,031元
BUSSMANN BG3011SQ 保險絲座 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1年到15年1 5機構/ 16“工業G1.22“3"新台幣682元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN BG3021SQ 保險絲座 20 A 600vac
新台幣1,008元 /單元