項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 300 VAC |
安培範圍 | 1年到30年 |
交流電 | 20 |
保險絲熔斷指示器 | 沒有 |
主體材料 | 熱塑性 |
連接器類型 | 滑移式 |
直流電壓額定值 | 300 VDC |
深度 | 0.56“ |
保險絲盒設計 | 已提交 |
保險絲直徑 | 1機構/ 4“ |
保險絲長度 | 1.25“ |
保險絲類型 | 玻璃和陶瓷 |
保險絲UL級 | T |
身高 | 0.56“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 2.19“ |
最高 安培 | 20 |
最高 電壓 | 300 |
安裝樣式 | 向下螺栓 |
極數 | 1 |
信號寬度 | 0.5“ |
電線尺寸 | 22年到10年 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | US |
答:是的,它包括用於將防鳥網有效固定到位的螢幕緊固件。
產品 | 型號 | 保險絲座代碼 | 交流電壓額定值 | 交流電 | 保險絲長度 | 保險絲類型 | 保險絲UL級 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHM1DU | D | 600 VAC | 30 | 1.5“ | 工業 | J | 2.91“ | 2.909 | 新台幣1,318元 | ||
T30600-1C | BE | 300 VAC | 600 | 3" | 工業 | T | 1.63“ | 2.75“ | 新台幣19,261元 | ||
T60030-1CR | BF | 600 VAC | 30 | 1.5“ | 工業 | T | 1.44“ | 3.19“ | 新台幣1,097元 | ||
S-8301-1-R | G | 300 VAC | 30 | 1.25“ | 玻璃和陶瓷 | T | 0.56“ | 2.19“ | 新台幣355元 | ||
4164 | X | 125 VAC | - | - | 限幅器 | S,T | 1.62“ | 3.41“ | 新台幣2,031元 | ||
BG3011SQ | AG | 600 VAC | 1年到15年 | 1 5機構/ 16“ | 工業 | G | 1.22“ | 3" | 新台幣682元 | ||
BG3021SQ | AH | 600 VAC | 20 | 1 13機構/ 32“ | 工業 | G | 1.22“ | 3" | 新台幣1,008元 |