項目 | 玻璃保險絲 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 1.25A |
直徑 | 5.2mm |
保險絲尺寸/組 | 5毫米×20毫米 |
保險絲類型 | 中/普通吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 100A |
總長: | 20ft。 |
製造商 系列 | GMC的 |
安裝樣式 | 持有人/夾子 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 北美插芯保險絲 |
電阻 | 98毫歐 |
終止類型 | 夾 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船重(kg) | 1.35 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 中斷等級 | 電阻 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GMC-1A | 1A | 35V時為250A | 156毫歐 | - | 詢價
| |
BK / GMC-150MA | 150mA | 35A | 2.555歐姆 | - | 詢價
|