項目 | 汽車保險絲套件 |
課程 | 快速行動 |
套件內容 | 10、15、20、25、30A ATC保險絲 |
套件類型 | 車用電子應用 |
包括的保險絲總數 | 5 |
UPC | 818273204618 |
額定電壓 | 32 VDC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 包括的保險絲總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BP / ATC-AH8-RPP | 汽車保險絲套件 | 6 | 新台幣260元 | ||
BP / ATM-A8-RP | 汽車保險絲套件 | 8 | 新台幣279元 | ||
BP / ATM-AH8-RPP | 汽車保險絲套件 | 8 | 新台幣354元 | ||
NO.44 | 保險絲服務套件 | 42 | 新台幣1,878元 | ||
NO.43 | 保險絲服務套件 | 42 | 新台幣2,374元 | ||
ATC-ID-SK | 保險絲服務套件 | 42 | 新台幣3,791元 | ||
ATM-ID-SK | 保險絲服務套件 | 36 | 新台幣4,196元 |